デジタル指示調節計 C15Tシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード04634309品番C15TR0TA0000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,700

デジタル指示調節計 SDC15 は、グループ内マルチレンジ入力で新アルゴリズム「Just-FiTTER」を採用したPID制御の□48サイズ小形デジタル調節計です。制御出力は、最大2点(機種による)可能で、リレー出力、電圧パルス、電流から選択かのうです。取付方法は、パネル取付タイプとソケット取付があります。スマートローダーパッケージ対応で設定操作やモニタリングを容易にします。

仕様●出力:リレー●入力:熱電対●オプション:なしアズワン品番67-9291-52

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04634309C15TR0TA000007693778C15TR0TA0000C15TR0TA0000 デジタル指示調節計 C15TR~ azbil(旧:山武) 07693778デジタル指示調節計 C15TR~azbil(旧:山武)1個
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする