曜日別特売

デジタル指示調節計SDC C1MTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード04634720品番C1MTV0RA0200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,100

簡単で使いやすい調節計がプロセス制御の課題を解決 ひとめでわかる 15.4mmの大型表示プロセス値(PV)の高輝度白色表示を実現。現場環境での視認性を高めます。また、豊富な動作表示により、プロセス制御の状態をひとめで確認できます。進化したスマートローダパッケージ パラメータ設定、試運転調整、動作確認など、さまざまなシーンで活躍します。アズビルの技術を集結した高性能なPIDシミュレータもワンパッケージで利用でき、思い通りの制御応答を実現します。PLC機能 シリアル通信(RS-485)により通信プログラムレスでデータ通信を可能にすることで、エンジニアリングに要する時間と手間を削減します。

仕様●出力:電圧パルス●入力:測温抵抗体●オプション:イベントリレー出力3点、CT2点、DI2点アズワン品番67-9292-84

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04634720C1MTV0RA020044574515C1MTV0RA0200C1MTV0RA0200 デジタル指示調節計 C1M azbil(旧:山武) 44574515デジタル指示調節計 C1Mazbil(旧:山武)1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする