FL7M-15Y6 シリンダ形近接センサ 直流2線式・長距離 FL7Mシリーズ アズワン 04636811

シリンダ形近接センサ 直流2線式・長距離 FL7Mシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード04636811品番FL7M-15Y6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,600

長距離検出を実現(M12:4mm、M18:8mm、M30:15mm)。直流2線式無極性を採用し、配線コスト低減と配線ミスを防止。設定表示付きで安定検出力器指示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見えるホタル表示灯。業界最小の低消費電流:0.55mAを実現。cUL/CE(一部機種を除く)

仕様●サイズ:M30●検出距離:15mm●動作形態:N.C.●プリワイヤ2mアズワン品番67-9294-47

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04636811FL7M-15Y641061964FL7M-15Y6FL7M-15Y6 シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 41061964シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズazbil(旧:山武)1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする