曜日別特売
98-0400-43 血圧カフ ディスポカフ 98-0400シリーズ、ISO適合コネクタ エス・エム・アイ・ジャパン 04639096

98-0400-43 血圧カフ ディスポカフ 98-0400シリーズ、ISO適合コネクタ エス・エム・アイ・ジャパン 04639096
98-0400-43 血圧カフ ディスポカフ 98-0400シリーズ、ISO適合コネクタ エス・エム・アイ・ジャパン 04639096
98-0400-43 血圧カフ ディスポカフ 98-0400シリーズ、ISO適合コネクタ エス・エム・アイ・ジャパン 04639096

血圧カフ ディスポカフ 98-0400シリーズ、ISO適合コネクタ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)仕様●適用腕周:17~25cm●ISO80369ー5適合注文コード04639096品番98-0400-43
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

血圧計リムカフコネクタ規格ISO80369-5適合品、アメリカを代表する血圧計メーカーSunTech Medical社の売れ筋のカフです。単回使用用途のカフで、感染症対策に有用です。本品は雑品(非医療機器)です。

仕様●適用腕周:17~25cm●ISO80369ー5適合アズワン品番67-9297-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする