700TL オートクレーブ用バスケットフタ トミー工業 04639166

オートクレーブ用バスケットフタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
アズワン品番67-9298-05
内容量1個注文コード04639166品番700TL
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

オートクレーブ用バスケットのステンレス製フタです。

仕様●材質:ステンレス●適用機種:SX/LSX-700●適用バスケット:ACA-710TP、ACA-700T●サイズ:Φ364×高さ25mm●質量:0.63kgアズワン品番67-9298-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする