オルディ
コンパクトごみ袋 HD 半透明 10P CB-HNシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1ケース(120冊×10枚)
1ケース(120冊×10枚)
1ケース(50冊×10枚)
1ケース(60冊×10枚)
1ケース(30冊×10枚)
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(120冊×10枚)
注文コード
04641266
品番
CB-HN30-10
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
収納に便利なコンパクトシリーズ。取っ手付きで結びやすい。薄手タイプ。
仕様
●サイズ(mm):0.013×550×700(1枚)●材質:HDPE●重量:11.42kg(ケース)
色
半透明
アズワン品番
67-9301-12