曜日別特売
CB-HN70-10 コンパクトごみ袋 HD 半透明 10P CB-HNシリーズ オルディ 04641275

コンパクトごみ袋 HD 半透明 10P CB-HNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(50冊×10枚)
内容量1ケース(50冊×10枚)注文コード04641275品番CB-HN70-10
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

収納に便利なコンパクトシリーズ。取っ手付きで結びやすい。薄手タイプ。

仕様●サイズ(mm):0.018×800×900(1枚)●材質:HDPE●重量:12.32kg(ケース)半透明アズワン品番67-9301-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする