曜日別特売
PG803NL VG2.5NNPノーパウダービニル手袋 未滅菌 100枚×10箱入 PGシリーズ 東レ・メディカル 04641896

VG2.5NNPノーパウダービニル手袋 未滅菌 100枚×10箱入 PGシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-9307-83
内容量1ケース(10箱×100枚)注文コード04641896品番PG803NL
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

フィット性に優れたビニル手袋です。用途:手術・検査等の医療行為以外の看護ケアや汚物等を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守る為に使用する未滅菌の使い捨て形式のPVC製手袋です。製造販売元:Xuzhou Full Sun Medical Products Ltd.

仕様●サイズ:L●カラーコード:グリーン●素材:ポリ塩化ビニル●未滅菌アズワン品番67-9307-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする