65WHL メンズ コンフォートサンダル ホワイト 65シリーズ 山一 04642797

65WHL メンズ コンフォートサンダル ホワイト 65シリーズ 山一 04642797
65WHL メンズ コンフォートサンダル ホワイト 65シリーズ 山一 04642797

メンズ コンフォートサンダル ホワイト 65シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1足アズワン品番67-9333-37注文コード04642797品番65WHL
参考基準価格(税別)¥3,940販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

甲高調整可能で甲高・幅広の方にも優しいです。足裏の曲線に合わせたフットベットインソールと踵と土踏まずのクッションが疲れを軽減します。アウトソールには歩きやすい滑り止めゴム付きです。

仕様●サイズ:L(26.0cm~26.5cm)●甲材:PVC●中敷:PVC●底材:EVA●ワイズ:3E●ヒール高:約3.5cm●重量:片足M寸約200gアズワン品番67-9333-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする