曜日別特売
092061 SGE グースネックライナー 石英ウール 島津GC用 092061シリーズ S.G.E 04643707

092061 SGE グースネックライナー 石英ウール 島津GC用 092061シリーズ S.G.E 04643707
092061 SGE グースネックライナー 石英ウール 島津GC用 092061シリーズ S.G.E 04643707
092061 SGE グースネックライナー 石英ウール 島津GC用 092061シリーズ S.G.E 04643707
092061 SGE グースネックライナー 石英ウール 島津GC用 092061シリーズ S.G.E 04643707

SGE グースネックライナー 石英ウール 島津GC用 092061シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5本)
内容量1箱(5本)注文コード04643707品番092061
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。

仕様●注入方法:Split/Splitless(スプリット/スプリットレス)●外径:5.0mm●内径:3.4mm●長さ:95.0mm●不活性処理済み●ブリスターパック入り●Oリング付属●ウール材質:石英ウール●【対応装置】●▼島津GC-2030 (SPL injector)、GC-2010 (SPL-2010 Injector)、GC-2014 (SPL-2014 injector) and GC-17A (SPL-17 injector)●▼製品コード:LINER SH17A/2010 3.4MM ID GNQW PK5●▼交換用Oリング型番:0726533アズワン品番67-9336-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする