曜日別特売
0920831 SGE シングルテーパーライナー 島津GC用 GC-14 S.G.E 04643829

0920831 SGE シングルテーパーライナー 島津GC用 GC-14 S.G.E 04643829
0920831 SGE シングルテーパーライナー 島津GC用 GC-14 S.G.E 04643829
0920831 SGE シングルテーパーライナー 島津GC用 GC-14 S.G.E 04643829
0920831 SGE シングルテーパーライナー 島津GC用 GC-14 S.G.E 04643829

SGE シングルテーパーライナー 島津GC用 GC-14

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1箱(5本)
内容量1箱(5本)注文コード04643829品番0920831
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。

仕様●注入方法:Split/Splitless(スプリット/スプリットレス)●外径:5.0mm●内径:3.4mm●長さ:99.0mm●不活性処理済み●ブリスターパック入り●Oリング付属●【対応装置】●▼島津GC-14 (SPL-14 injector)●▼製品コード:LINER SH14 3.4MM ID TAPER PK5●▼交換用Oリング型番:0726533アズワン品番67-9336-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする