軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。安全性:UL1642及びIEC60086-4に適合しております。欧州電池指令に準拠しております。
低温に強く 電圧が安定し液漏等のトラブルがない。商品対するコストパフオーマンズが良い。