CS64A シャルマンシールド 高機能フィルムパック CSシリーズ シャルマン 04645177

シャルマンシールド 高機能フィルムパック CSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
アズワン品番67-9343-56
内容量1袋注文コード04645177品番CS64A
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

シャルマンシールドの専用高機能フィルムパックです。
シャルマンシールド高機能取替フィルムモデル。驚きの99%透過率。業界トップレベルの超低反射&防曇性能。長時間かけてもストレスにならない掛け心地・使い心地です。フレームはバネ性があり、やさしく頭部にフィットします。

仕様●サイズ:フレーム横幅内寸(閉じた状態で)91mm、フィルム/横297×縦210mm●素材:フレーム/ポリプロピレン(PP)、フィルム/ポリエチレンテレフタレート(PET)●注意事項●▼アルコール消毒:フレームのみ可●▼0.1%次亜塩素酸ナトリウム水溶液消毒:フレームのみ可●▼オートクレーブ処理:不可●カラー:ホワイトのみアズワン品番67-9343-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする