8700MC-0-Rc1/4-N2-10SCCM-0℃ 表示器付マスフローコントローラ MODEL 8700 SERIES コフロック 04645220

表示器付マスフローコントローラ MODEL 8700 SERIES

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
アズワン品番67-9343-90
67-9343-90
67-9343-72
67-9343-86
67-9343-79
67-9343-92
67-9343-83
67-9343-98
67-9343-82
67-9343-97
67-9343-87
67-9343-74
67-9343-93
67-9343-77
67-9343-75
67-9343-78
67-9343-88
67-9343-80
67-9343-95
67-9343-94
67-9343-96
67-9343-73
67-9343-85
67-9343-91
67-9343-71
67-9343-84
67-9343-76
67-9343-89
67-9343-81
67-9343-70
67-9343-67
67-9343-64
67-9343-63
67-9343-66
67-9343-68
67-9343-65
67-9343-69
内容量1台注文コード04645220品番8700MC-0-Rc1/4-N2-10SCCM-0℃
参考基準価格(税別)¥173,300販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

表示器付マスフローコントローラ、瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応、専用AC電源アダプタPSK-85でAC100Vによる駆動が可能、流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。画像は代表画像です。
表示器付マスフローコントローラです。瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応しています。専用AC電源アダプタPSK-85でAC100Vによる駆動が可能です。

仕様●流体:N2●最大流量:10SCCM●接続:Rc1/4●表示器:一体型●アナログ入出力:出荷時0-5V(本体で4-20mAに切り替え可能)●デジタル通信:RS485●所要電源:24VDC(±10%) 300mA以下●校正温度:0℃●精度:±1%F.S.(25℃)●動作差圧:50~300kPaアズワン品番67-9343-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする