8700MM-0-Rc1/4-Air-100SCCM-20℃ 表示器付マスフローメータ MODEL 8700 SERIES コフロック 04645780

表示器付マスフローメータ MODEL 8700 SERIES

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
アズワン品番67-9344-02
67-9344-02
67-9344-33
67-9343-99
67-9344-03
67-9344-05
67-9344-28
67-9344-19
67-9344-32
67-9344-04
67-9344-06
67-9344-18
67-9344-11
67-9344-12
67-9344-17
67-9344-23
67-9344-30
67-9344-35
67-9344-31
67-9344-15
67-9344-09
67-9344-20
67-9344-14
67-9344-21
67-9344-22
67-9344-24
67-9344-10
67-9344-08
67-9344-29
67-9344-13
67-9344-26
67-9344-01
67-9344-27
内容量1台注文コード04645780品番8700MM-0-Rc1/4-Air-100SCCM-20℃
参考基準価格(税別)¥115,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

表示器付マスフローメータ、瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応、専用AC電源アダプタPSK-85でAC100Vによる駆動が可能、流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。画像は代表画像です。

仕様●流体:AIR●最大流量:100SCCM●接続:Rc1/4●表示器:一体型●アナログ出力:出荷時0-5V(本体で4-20mAに切り替え可能)●デジタル通信:RS485●所要電源:24VDC(±10%) 300mA以下●校正温度:20℃●精度:±1%F.S.(25℃)アズワン品番67-9344-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする