SXR8005K.6 ジェットストリーム 替芯 0.5mm SXR8005Kシリーズ uni(三菱鉛筆) 04648510

SXR8005K.6 ジェットストリーム 替芯 0.5mm SXR8005Kシリーズ uni(三菱鉛筆) 04648510
SXR8005K.6 ジェットストリーム 替芯 0.5mm SXR8005Kシリーズ uni(三菱鉛筆) 04648510

ジェットストリーム 替芯 0.5mm SXR8005Kシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード04648510品番SXR8005K.6
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥105
販売価格(税別)
95

新しく生まれ変わったジェット芯。環境に配慮したパッケージと、インクが増量。

仕様●サイズ:軸径Φ3.0×全長87.7mm●重量:0.7gアズワン品番67-9359-03繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: 普段使いです
有限会社岡山テクニカルサービス

書きやすいし、インクがにじまないのがとても良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする