Celltreat
ピペット 個別包装 紙/プラスチック バッグ 滅菌
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1箱(90個)
1箱(200個)
1箱(90個)
1箱(600個)
アズワン品番
68-0312-14
68-0312-12
68-0312-14
68-0312-13
68-0312-10
68-0312-11
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(90個)
注文コード
04649648
品番
229230B
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥46,089
販売価格(税別)
¥
41,899
バスケットに入れる
双方向の目盛りは太字の読みやすい黒インクで印刷されます。色分けされたストライプとパッケージにより、容量を素早く識別できます。プレミアムポリマーファイバーバリアグラフを使用し、綿栓よりも優れています。
仕様
●サイズ(W×D×H):20.00×20.00×345.00mm●Non-pyrogenic●色:クリア/紫●材質:ポリスチレン●容量:50mL●目盛り単位:5/10mL●RNase/DNaseフリー
アズワン品番
68-0312-14