曜日別特売

ピペット 個別包装 紙/プラスチック バッグ 滅菌

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
アズワン品番68-0312-13
内容量1箱(200個)注文コード04649657品番229225B
参考基準価格(税別)¥44,300販売価格(税込)¥48,729
販売価格(税別)
44,299

双方向の目盛りは太字の読みやすい黒インクで印刷されます。色分けされたストライプとパッケージにより、容量を素早く識別できます。プレミアムポリマーファイバーバリアグラフを使用し、綿栓よりも優れています。

仕様●サイズ(W×D×H):15.00×15.00×345.00mm●Non-pyrogenic●色:クリア/赤●材質:ポリスチレン●容量:25mL●目盛り単位:2/10mL●RNase/DNaseフリーアズワン品番68-0312-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする