Celltreat
ピペット 個別包装 紙/プラスチック バッグ 滅菌
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(200個)
1箱(90個)
1箱(600個)
アズワン品番
68-0312-10
68-0312-12
68-0312-14
68-0312-13
68-0312-10
68-0312-11
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
04649666
品番
229202B
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥59,949
販売価格(税別)
¥
54,499
バスケットに入れる
双方向の目盛りは太字の読みやすい黒インクで印刷されます。色分けされたストライプとパッケージにより、容量を素早く識別できます。プレミアムポリマーファイバーバリアグラフを使用し、綿栓よりも優れています。
仕様
●サイズ(W×D×H):6.00×6.00×272mm●Non-pyrogenic●色:クリア/緑●材質:ポリスチレン●容量:2mL●目盛り単位:1/50mL●RNase/DNaseフリー
アズワン品番
68-0312-10