トレル くもり止め強力ジェル 3809シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番68-0312-34
内容量1個注文コード04649849品番3809-02
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

好評のトレルくもり止めジェルに、サンリオキャラが登場!!効果抜群、ジェルが効く塗るくもり止め、一度塗るだけでくもり止め効果が持続します!

仕様●成分:界面活性剤、アルコール類、水●チューブサイズ:H70×W24mm●使用期限:2年(未開封)アズワン品番68-0312-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする