曜日別特売
3176-02 クリアシー くもり止めクロス 3176シリーズ 名古屋眼鏡 04649858

クリアシー くもり止めクロス 3176シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番68-0312-36
内容量1枚注文コード04649858品番3176-02
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

好評のクリアシーくもり止めクロスに、サンリオキャラが登場!!手間なく簡単、素早くくもり止め効果を発揮します。湿式くもり止めクロスです。専用ジッパーパックに入れて密閉保管してください。

仕様●サイズ:15×18cm●パッケージ入り片面デジタルプリント柄●素材 本体:ポリエステル、ナイロン 成分:界面活性剤(ナノシリカ)アズワン品番68-0312-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする