コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
寒冷地用大型ストーブ フィルネオ FF-IR6823シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
●待機時消費電力:0.7W●壁貫通穴径:Φ75(給排気筒径Φ60)●延長排気管径:Φ40●温暖地:木造18畳(29.5m2)までコンクリート24畳(39.5m2)まで●寒冷地:木造18畳(29.5m2)までコンクリート28畳(46.0m2)まで●カラー:シャンパンホワイト●別置タンク式(別売り)
注文コード
04649928
品番
FF-IR6823-W
参考基準価格(税別)
¥245,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
独自の遠赤輻射で遠赤外線たっぷり、誰にでも見やすく、使いやすい、eco機能搭載でかしこく節約、お部屋がすっきりする薄型スタイル
仕様
●待機時消費電力:0.7W●壁貫通穴径:Φ75(給排気筒径Φ60)●延長排気管径:Φ40●温暖地:木造18畳(29.5m2)までコンクリート24畳(39.5m2)まで●寒冷地:木造18畳(29.5m2)までコンクリート28畳(46.0m2)まで●カラー:シャンパンホワイト●別置タンク式(別売り)
アズワン品番
68-0312-93