内容量1台仕様●サイズ(mm):145×210×315●ブラスト噴射方式:直圧式●ブラストノズル:超硬製(口径Φ1.0mm)●使用可能研削材粒度:F150~F220相当(アルミナ、炭化珪素、ガラスビーズ等)●圧力調整:レギュレータ式ダイヤル調整(簡易エアフィルタ付)●推奨圧力範囲:0.2~0.6MPa●推奨コンプレッサー出力:0.75kW●※推奨ブラストメディア:ASガラスビーズ(62-1343-82)、ASアルミナ(62-1343-70~62-1343-72)、ASホワイトアルミナ(62-1343-78~62-1343-80)●※別途エアコンプレッサーが必要です。●※作業者の安全のため必ず「防塵マスク」「目の保護具」などを装着してご使用ください。●※ご使用方法等により、本機の設置には事前に労基署への申請が必要な場合がございますので、所轄の労基署へご相談ください。注文コード04650025品番APM-2-DN(1)