フロアースタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用電圧:AC100V●消費電力:14W●本体カラー:木目●セード径:Φ380●フレンジ径:Φ280●全高:1390●本体重量:7.1kg●ビニールコード:2m●材質:木、鉄、布●LED電球100WE26×1灯付注文コード04650628品番G9825DW-ABLEZ
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

セードが360度左右に動きます
フロアースタンド1灯。

仕様●使用電圧:AC100V●消費電力:14W●本体カラー:木目●セード径:Φ380●フレンジ径:Φ280●全高:1390●本体重量:7.1kg●ビニールコード:2m●材質:木、鉄、布●LED電球100WE26×1灯付アズワン品番68-0317-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする