フロアースタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用電圧:AC100V●消費電力:8W●本体カラー:ゴールド●全高:1450mm●セード径:Φ360mm●フレンジ:Φ260mm●本体重量:5.6kg注文コード04650637品番CA-101LEZ
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

セードが360度左右に動きます
アンチックなフロアースタンド。

仕様●使用電圧:AC100V●消費電力:8W●本体カラー:ゴールド●全高:1450mm●セード径:Φ360mm●フレンジ:Φ260mm●本体重量:5.6kgアズワン品番68-0317-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする