東京メタル
フロアースタンド CL-3501シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用電圧:AC100V●消費電力:24W●本体カラー:ブラック●セード径:Φ100●フレンジ径:Φ250●全高:1640●本体重量:4.6kg●材質:鉄●ビニールコード:1.8m●LED電球60WE26×3灯●ロータリースイッチセード付き
注文コード
04650680
品番
CL-3501BLEZ
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
3灯ライトのフロアースタンド セードが上下左右に動きます。
仕様
●使用電圧:AC100V●消費電力:24W●本体カラー:ブラック●セード径:Φ100●フレンジ径:Φ250●全高:1640●本体重量:4.6kg●材質:鉄●ビニールコード:1.8m●LED電球60WE26×3灯●ロータリースイッチセード付き
アズワン品番
68-0317-67