ISO
ハイバリア保存袋AP 1袋 APシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
アズワン品番
68-0319-93
68-0319-90
68-0319-93
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10セット×100枚)
注文コード
04651039
品番
AP-1522-100
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,799
販売価格(税別)
¥
57,999
バスケットに入れる
極めて高いガス遮断性、丈夫な材質
透明シリカ蒸着ハイガスバリアフィルム・テックバリア使用(三菱ケミカル)。
仕様
●サイズ:S●外寸:150×220mm●厚み:75μm●材質:外/ハイバリアナイロン、内/PP(ポリプロピレン)●酸素透過度:0.5(cc/m2・day・atm)25℃×80%rh●0.7(g/m2・day)40℃×90%rh
アズワン品番
68-0319-93