曜日別特売

ピペット 個別包装 紙/プラスチック カートン 滅菌

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1箱(800個)
内容量1箱(800個)注文コード04651188品番229201
参考基準価格(税別)¥52,600販売価格(税込)¥57,859
販売価格(税別)
52,599

双方向の目盛りは太字の読みやすい黒インクで印刷されます。色分けされたストライプとパッケージにより、容量を素早く識別できます。プレミアムポリマーファイバーバリアグラフを使用し、綿栓よりも優れています。個別包装・袋詰め、便利な棚箱に個別包装

仕様●サイズ:幅4.6×奥行4.6×高さ275.00mm●ノンパイロジェニック●色:中身/透明、外側/黄色●最大容量:1mL●目盛り:1mL●材質:ポリスチレンアズワン品番68-0320-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする