曜日別特売
229054 低保持リロードシステム 非滅菌 1920個入 Celltreat 04651285

低保持リロードシステム 非滅菌 1920個入

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
アズワン品番68-0320-45
内容量1箱(1920個)注文コード04651285品番229054
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

リロードシステムは色分けされたウェハーを識別しやすいように透明な窓がついています。ウェーハにはリロードシステムやラックから簡単に取り外すことができる大きなタブがあります。安全なロックタブはリロードシステムを閉じたままにし、チップの転がりを防ぎます。空のラックを補充することでプラスチック廃棄物を減らし、時間を節約することができます。

仕様●サイズ:幅120.00×奥行85.0×高さ290mm●オートクレーブ:可●高粘性液体対応:可●フィルター・ラックなし●色:透明●材質:ポリプロピレン●最大:200μL●標線はあります。アズワン品番68-0320-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする