46751 ウッドスティック 松 20本組 アーテック[学校教材・教育玩具] 04652527

46751 ウッドスティック 松 20本組 アーテック[学校教材・教育玩具] 04652527
46751 ウッドスティック 松 20本組 アーテック[学校教材・教育玩具] 04652527

ウッドスティック 松 20本組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1袋(20本組)仕様●商品サイズ:70×250mm●セット内容:ウッドスティック 20本●1個重量(g):35●材質:松●1個梱包形態:袋入注文コード04652527品番46751
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

カッターで切れ、木工作に最適!2mm厚の松の板材です。カッターでも裁断でき、ミニチュア模型や木材工作に適しています。

仕様●商品サイズ:70×250mm●セット内容:ウッドスティック 20本●1個重量(g):35●材質:松●1個梱包形態:袋入アズワン品番68-0446-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする