SDB-1-SD2 高速粉末ディスペンサー SDB-1シリーズ XQ Instruments 04652685

SDB-1-SD2 高速粉末ディスペンサー SDB-1シリーズ XQ Instruments 04652685
SDB-1-SD2 高速粉末ディスペンサー SDB-1シリーズ XQ Instruments 04652685
SDB-1-SD2 高速粉末ディスペンサー SDB-1シリーズ XQ Instruments 04652685

高速粉末ディスペンサー SDB-1シリーズ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
アズワン品番68-0448-30
内容量1個注文コード04652685品番SDB-1-SD2
参考基準価格(税別)¥734,000販売価格(税込)¥802,780
販売価格(税別)
729,800

正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用、医療用、化学工業用、化粧品産業用、製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。電動による振動機能が備わっており、流動性の低い粉体にも対応可能です。※粉体の粒度、帯電性、性質により、使用できない粉末もございます。

仕様●タイプ:体積基準分注方式●スモールヘッド●分注量(mm^3/回):7.5(±3%)●分注速度(秒/回):2.5~3.5●コンテナ仕様:60mL(ガラスバイアル)●概算サイズ(W×D×H):120×200×300mm●概算重量(kg):3●電源:AC 115V/230V 50Hz/60Hz●定格電力(W):15アズワン品番68-0448-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする