パーツキャビネット FOシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●フレームサイズ:W603×D167×H203mm●引き出しサイズ:W128.9×D122.6×H132.1mm●内容量:引出し4個(1セット)×1●材質:バージン樹脂●引き出し容量:1.85L●引き出し重量制限:4.5kg注文コード04652895品番FO-604
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

小物(部品)の収納に便利なパーツキャビネットです。増やすのが容易で便利な引出し構造です。安心の高品質樹脂です。固定設置可能、増設自在

仕様●フレームサイズ:W603×D167×H203mm●引き出しサイズ:W128.9×D122.6×H132.1mm●内容量:引出し4個(1セット)×1●材質:バージン樹脂●引き出し容量:1.85L●引き出し重量制限:4.5kgアズワン品番68-0448-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする