RH2COSL コンパクトスリムラチェットハンドル RHシリーズ TAKAGI(高儀) 04653629

コンパクトスリムラチェットハンドル RHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード04653629品番RH2COSL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,280

ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに、コンパクトヘッド、スリム形状で狭所の作業に便利

仕様●材質:本体/クロームバナジウム鋼●送り角度:6°●ギア数:60山●差込角:6.35mmアズワン品番68-0451-40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04653629RH2COSL15112697RH2COSLRH2COSL コンパクトスリムラチェットハンドル差込角 TAKAGI(高儀) 15112697コンパクトスリムラチェットハンドル差込角TAKAGI(高儀)1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする