HAKKO(白光)
セラミックヒーターはんだこて PRESTO(プレスト)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1セット(10本)
¥32,980
1本
¥3,298
全長(mm)
161×129(こて先T18-Bを付けた場合)
161×129(こて先T18-Bを付けた場合)
161×129(こて先T18-Bを付けた場合)
207(こて先T18-Bを付けた場合)
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04662529
品番
FX656-81
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
急速加熱ボタン付きセラミックヒーターはんだこて
利き手を問わず握りやすいグリップ形状
交換こて先:T18シリーズ(全34種類)
こて先保護キャップ付き
形状
ガンタイプ
全長(mm)
161×129(こて先T18-Bを付けた場合)
質量(g)
94 (こて先T18-Bを付けた場合)
付属品
こて先保護キャップ、こて先 B型(品番 T18-B)
消費電力(W)
13 / 54 (ボタンオン時)
電源
AC100V (50/60Hz)
ヒーター
セラミックヒーター
プラグ形状
平型プラグ
注意
※交換こて先はT18シリーズをご使用ください。T19シリーズには対応していません。
※こて先保護キャップは、こて先の温度が下がってから装着してください。