曜日別特売
FX655-81(10本セット) セラミックヒーターはんだこて PRESTO(プレスト) HAKKO(白光) 04662642

FX655-81(10本セット) セラミックヒーターはんだこて PRESTO(プレスト) HAKKO(白光) 04662642
FX655-81(10本セット) セラミックヒーターはんだこて PRESTO(プレスト) HAKKO(白光) 04662642
FX655-81(10本セット) セラミックヒーターはんだこて PRESTO(プレスト) HAKKO(白光) 04662642

セラミックヒーターはんだこて PRESTO(プレスト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10本)
全長(mm)207(こて先T18-Bを付けた場合)
207(こて先T18-Bを付けた場合)
161×129(こて先T18-Bを付けた場合)
内容量1セット(10本)注文コード04662642品番FX655-81(10本セット)
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

急速加熱ボタン付きセラミックヒーターはんだこて
利き手を問わず握りやすいグリップ形状
交換こて先:T18シリーズ(全34種類)
こて先保護キャップ付き

形状
ストレートタイプ
全長(mm)
207(こて先T18-Bを付けた場合)
質量(g)
66 (こて先T18-Bを付けた場合)
付属品
こて先保護キャップ、こて先 B型(品番 T18-B)
消費電力(W)
13 / 54 (ボタンオン時)
電源
AC100V (50/60Hz)
ヒーター
セラミックヒーター
プラグ形状
平型プラグ
注意
※交換こて先はT18シリーズをご使用ください。T19シリーズには対応していません。
※こて先保護キャップは、こて先の温度が下がってから装着してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする