C2LSD0450 2枚刃汎用 超硬スクエアエンドミルロング刃長 L C2LSDシリーズ 三菱マテリアル 04671296

2枚刃汎用 超硬スクエアエンドミルロング刃長 L C2LSDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(mm):4.5●刃長(mm):25●全長(mm):60●シャンク径(mm):6●ノンコーティング●ねじれ角30°●ピンカドタイプ●センターカット:付●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:107-8097注文コード04671296品番C2LSD0450
参考基準価格(税別)¥14,710販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。シャープコーナーを採用しており刃先が鋭利なため、アルミ非鉄加工に食いつきがよく有効です。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。

仕様●刃径(mm):4.5●刃長(mm):25●全長(mm):60●シャンク径(mm):6●ノンコーティング●ねじれ角30°●ピンカドタイプ●センターカット:付●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:107-8097アズワン品番68-0474-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする