三菱マテリアル
2枚刃 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M C2MSDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●刃径(mm):1.2●刃長(mm):3●全長(mm):40●シャンク径(mm):4●刃数(枚):2●刃数:2●ノンコーティング●ねじれ角30°●ピンカドタイプ●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:659-1710
注文コード
04671409
品番
C2MSD0120
参考基準価格(税別)
¥4,810
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
仕様
●刃径(mm):1.2●刃長(mm):3●全長(mm):40●シャンク径(mm):4●刃数(枚):2●刃数:2●ノンコーティング●ねじれ角30°●ピンカドタイプ●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:659-1710
アズワン品番
68-0474-95