三菱マテリアル
2枚刃 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S C2SSDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
仕様
●刃径(mm):1.3●刃長(mm):2●全長(mm):40●シャンク径(mm):4●刃数(枚):2●刃数:2●ノンコーティング●ねじれ角30°●ピンカドタイプ●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:659-2520
注文コード
04671488
品番
C2SSD0130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,290
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
仕様
●刃径(mm):1.3●刃長(mm):2●全長(mm):40●シャンク径(mm):4●刃数(枚):2●刃数:2●ノンコーティング●ねじれ角30°●ピンカドタイプ●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:659-2520
アズワン品番
68-0475-12