曜日別特売
C3SARBD2500N0900R400 3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S 三菱マテリアル 04671567

3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(mm):25●刃長(mm):20●全長(mm):150●シャンク径(mm):25●刃数(枚):3●首下長(mm):90●刃数:3●コーナ半径(mm):4●ノンコーティング●ねじれ角37.5°●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:715-5018注文コード04671567品番C3SARBD2500N0900R400
参考基準価格(税別)¥111,320販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

航空機用アルミニウム合金などの高能率加工に適したです。被削材:アルミニウム合金、銅合金。

仕様●刃径(mm):25●刃長(mm):20●全長(mm):150●シャンク径(mm):25●刃数(枚):3●首下長(mm):90●刃数:3●コーナ半径(mm):4●ノンコーティング●ねじれ角37.5°●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:715-5018アズワン品番68-0475-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする