三菱マテリアル
3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●刃径(mm):16●刃長(mm):15●全長(mm):125●シャンク径(mm):16●刃数(枚):3●首下長(mm):45●刃数:3●コーナ半径(mm):3.2●ノンコーティング●ねじれ角37.5°●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:715-4861
注文コード
04671601
品番
C3SARBD1600N0450R320
参考基準価格(税別)
¥53,790
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
航空機用アルミニウム合金などの高能率加工に適したです。被削材:アルミニウム合金、銅合金。
仕様
●刃径(mm):16●刃長(mm):15●全長(mm):125●シャンク径(mm):16●刃数(枚):3●首下長(mm):45●刃数:3●コーナ半径(mm):3.2●ノンコーティング●ねじれ角37.5°●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:715-4861
アズワン品番
68-0475-31