三菱マテリアル
4枚刃センタカット 超硬スクエアエンドミル ミディアム刃長 M C4MCDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
仕様
●刃径(mm):18●刃長(mm):32●全長(mm):90●シャンク径(mm):16●刃数(枚):4●刃数:4●ノンコーティング●ねじれ角30°●ピンカドタイプ●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:659-3658
注文コード
04671671
品番
C4MCD1800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,740
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金の加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
仕様
●刃径(mm):18●刃長(mm):32●全長(mm):90●シャンク径(mm):16●刃数(枚):4●刃数:4●ノンコーティング●ねじれ角30°●ピンカドタイプ●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:659-3658
アズワン品番
68-0475-59