C4MCD0850 4枚刃センタカット 超硬スクエアエンドミル ミディアム刃長 M C4MCDシリーズ 三菱マテリアル 04671689

4枚刃センタカット 超硬スクエアエンドミル ミディアム刃長 M C4MCDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(mm):8.5●刃長(mm):19●全長(mm):70●シャンク径(mm):10●ノンコーティング●ねじれ角30°●ピンカドタイプ●センターカット:付●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:115-2670注文コード04671689品番C4MCD0850
参考基準価格(税別)¥14,550販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金の加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
シャープコーナーを採用しており刃先が鋭利なため、アルミ非鉄加工に食いつきがよく有効です。

仕様●刃径(mm):8.5●刃長(mm):19●全長(mm):70●シャンク径(mm):10●ノンコーティング●ねじれ角30°●ピンカドタイプ●センターカット:付●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:115-2670アズワン品番68-0475-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする