曜日別特売
DSAS0870X03S100 DSAS 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル 3D DSASシリーズ 三菱マテリアル 04672215

DSAS 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル 3D DSASシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(mm):8.7●溝長(mm):46.6●全長(mm):102.6●シャンク径(mm):10●TRI-Cooling テクノロジーにより、クーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性に優れます。●コード番号:425-1461注文コード04672215品番DSAS0870X03S100
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)¥22,320販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上しております。内部給油式です。耐熱合金用

仕様●刃径(mm):8.7●溝長(mm):46.6●全長(mm):102.6●シャンク径(mm):10●TRI-Cooling テクノロジーにより、クーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性に優れます。●コード番号:425-1461アズワン品番68-0477-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする