曜日別特売
DSAS0630X03S080 超硬ソリッドドリル DSAシリーズ 超耐熱合金用 DSASシリーズ 三菱マテリアル 04672730

超硬ソリッドドリル DSAシリーズ 超耐熱合金用 DSASシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様●TRI-Cooling テクノロジー●直線状切れ刃&最適ホーニング●PVDコーテッド超硬材種 DP9020●耐熱合金加工用マージン●コード番号:358-1966注文コード04672730品番DSAS0630X03S080
参考基準価格(税別)¥18,290販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上したドリルです。

仕様●TRI-Cooling テクノロジー●直線状切れ刃&最適ホーニング●PVDコーテッド超硬材種 DP9020●耐熱合金加工用マージン●コード番号:358-1966アズワン品番68-0476-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする