曜日別特売
- ラテックス駆血帯 替えチューブ 300mm アズワン 04674219

ラテックス駆血帯 替えチューブ 300mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
色ブルー
内容量1本注文コード04674219品番-
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

高い伸縮性とフィット感があるラテックス製です。
適切な圧力の調整がしやすいです。
交換用の駆血帯チューブです。

色
ブルー
アズワン品番
0-5498-33
仕様
ブルー ※オートクレーブ不可、替えチューブ
材質
ラテックス
チューブ径(Φmm)
(内径)6×(外径)8
チューブ長さ(mm)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする