曜日別特売
MQS1220X5DB MQS WSTAR鋼・鋳鉄加工用 超硬ソリッドドリル MQSシリーズ 三菱マテリアル 04675268

MQS WSTAR鋼・鋳鉄加工用 超硬ソリッドドリル MQSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(mm):12.2●溝長(mm):88●全長(mm):148●シャンク径(mm):13●有効加工深さ:5D(刃径×5倍)●表面処理:超多層PVDコーティング(DP3020)●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:661-5431注文コード04675268品番MQS1220X5DB
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

鋼・鋳鉄加工用に特化したWSTARドリルシリーズの新ラインナップです。新材種「DP3020」により、鋼・鋳鉄加工において従来の2倍以上の工具寿命を実現しています。トリプルマージン採用により、ガイド性の向上、クーラント清流化によるマージン部の損傷抑制で、優れた加工穴精度の維持が可能です。新クーラント穴形状(TRI Coolingテクノロジー(R))により刃先の冷却・潤滑効率がアップ、特にMQL加工において優れた効果を発揮します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。

仕様●刃径(mm):12.2●溝長(mm):88●全長(mm):148●シャンク径(mm):13●有効加工深さ:5D(刃径×5倍)●表面処理:超多層PVDコーティング(DP3020)●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:661-5431アズワン品番68-0482-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする