商品レビューを投稿する内容量1本仕様●刃径(mm):17.5●溝長(mm):140●全長(mm):209●シャンク径(mm):18●有効加工深さ:5D(刃径×5倍)●表面処理:ミラクルコーティング(VP)●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:673-4898注文コード04675435品番MWS1750LB
参考基準価格(税別)¥56,250販売価格(税込)¥61,578販売価格(税別)
炭素鋼から難削材まで、全ての被削材の高能率・高精度加工に対応します。低速から高速切削に適し、広範囲な切削領域に使用可能です。被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。