商品レビューを投稿する内容量1本仕様●刃径(mm):16.5●溝長(mm):132●全長(mm):201●シャンク径(mm):17●有効加工深さ:5D(刃径×5倍)●表面処理:ミラクルコーティング(VP)●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:673-4855注文コード04675496品番MWS1650LB
参考基準価格(税別)¥47,720販売価格(税込)¥51,678販売価格(税別)
炭素鋼から難削材まで、全ての被削材の高能率・高精度加工に対応します。低速から高速切削に適し、広範囲な切削領域に使用可能です。被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。