- 幅(mm)
- スタンド:101
- 付属品
- マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル
- 質量(kg)
- 約16
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 出力
- イヤホン
- 表面処理
- 半光沢
- 機能
- プラグアンドプレイ
- 使用湿度範囲
- 10%~68%
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 908×1445×299
- コントラスト比
- 5000:1
- 表示色
- 10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 76%
- 解像度
- 3840×2160
- 視野角
- (上下/左右)H:178°V:178°
- 応答速度
- Typ:8ms
- 入力端子
- HDMI×3
- スピーカー
- 8W×2
- 色(本体)
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 電力レンジ
- ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz
- アスペクト比
- 16:9
- モニターサイズ
- 65型
- パネル駆動方式
- VA
- ブルーライトカット
- ブルーライト軽減モード:NO
- フリッカーフリー
- 軽減
- 輝度(cd/m2)
- 400
- HDR対応
- HDR400相当