曜日別特売
S2MDD1200 2枚刃KHAスーパー ハイススクエアエンドミルショット刃長 S S2MDDシリーズ 三菱マテリアル 04676011

2枚刃KHAスーパー ハイススクエアエンドミルショット刃長 S S2MDDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本仕様●刃径(mm):12●刃長(mm):22●全長(mm):85●シャンク径(mm):12●ノンコーティング●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:高級粉末ハイス(KHAS)●コード番号:247-1191注文コード04676011品番S2MDD1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,810

高速切削、高硬度難削材切削に適した高級粉末ハイス(KHAスーパー)エンドミルです。被削材:プリハードン鋼(30~35HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、アルミニウム合金。

仕様●刃径(mm):12●刃長(mm):22●全長(mm):85●シャンク径(mm):12●ノンコーティング●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:高級粉末ハイス(KHAS)●コード番号:247-1191アズワン品番68-0487-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする